アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75917809
品番
NF-8711
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
内ネジ
PF 1/8
外ネジ
PT 1/8
寸法L(mm)
23
最高使用圧力(MPa)
6.9以下
材質
SUS304
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
6.9以下
ねじの種類
PT(管用テーパ)
使用温度(℃)
-50〜150
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
14
アズワン品番
65-0501-84
商品豆知識
配管工事を支える補助部材