ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75917818 品番 NF-8722
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。

内ネジPF 1/4 外ネジPT 1/4 寸法L(mm)28 最高使用圧力(MPa)6.9以下 材質SUS304 形状ソケット 使用圧力(MPa)6.9以下 ねじの種類PT(管用テーパ) 使用温度(℃)-50〜150 寸法D(mm)8 寸法B(mm)17 アズワン品番65-0501-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする