アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75917906
品番
NF-8866
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
内ネジ
PT 3/4
外ネジ
PF 3/4
寸法L(mm)
42
最高使用圧力(MPa)
6.9以下
材質
SUS304
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
6.9以下
ねじの種類
PT(管用テーパ)
使用温度(℃)
-50〜150
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
32
アズワン品番
65-0501-94
商品豆知識
配管工事を支える補助部材