ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの リラックスチェア・ダイニングチェア
ファミリー・ライフの ダイニングチェア
天然木回転ダイニングチェア2脚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75918089
品番
03297
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
天然木の回転式チェア2脚組がお手頃価格!
買い替えや買い足しに人気。
360度回転式だから立ち座り楽々です。
座面と背面はウレタンフォーム入りで快適な座り心地!
一部組立式※脚部のみ取り付け
色
ブラウン
全高(mm)
790
座面高さ(mm)
430
材質
天然木(ラバーウッド)、座面・背面:合成皮革・ウレタンフォーム
質量(kg)
約7(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44×46×79(1脚)
座面高(cm)
約43
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません