COMFY リストレスト (シングル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918123 品番 MOH-013BK
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

低反発ポリウレタンを採用したリストレスト。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!マウスやテンキーの操作をより快適に。

ブラック 材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン / ベース:エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×68×26 環境製品単体重量 0.072kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918123
2019-01-27
用途:
マウス
その他業種

ずーと探していました。作業する時手首がすごく楽です。早く購入すれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする