ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの スツール・オットマン
ファミリー・ライフの 収納無しスツール・オットマン
NEW天然籐回転ロースツール(Y)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
75918229
品番
03621
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
座面が回転するので、立ったり座ったりが楽なスツール。
座部はクッション付きで、座り心地はソフトです。
ちょっと腰を掛けるのにちょうど良い高さです。
座面は360度回転します。
色
花柄
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×320×300
本体質量(kg)
2.2
材質
脚:籐、座面:綿50%・ポリエステル50%、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約2.2
生産国
インドネシア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32×32×30
素材
籐