総桐ハイチェスト5段7杯引き出し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75918308 品番02000
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

美しい質感の総桐製チェスト。
小物や衣類の仕分け収納に大変便利で、リビングに置いてもインテリアの雰囲気をくずしません。
総桐製。桐は軽量で、湿気を嫌う衣類の収納には最高の素材です。
収納力タップリでお部屋がきれいにかたづきます。
和室にも、洋室にもぴったりの落ち着いたデザイン。
組立不要完成品

奥行(mm)350 材質天然木(桐) 幅(mm)600 質量(kg)約15.5 高さ(mm)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×35×85 段数7段 ブラウン
注意
※小物類は商品に含まれておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする