マウスパッド リストレスト付 一体型 軽快 COMFY

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918333 品番 MP-096BK
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

低反発ポリウレタンを採用したリストレスト一体型マウスパッド。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!マウス操作面に硬質プレートを採用、軽い操作感で手首への負担をより軽減します。

ブラック 材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン / ベース:エラストマー / マウス操作面:PP 形状リストレスト一体型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×25 環境製品単体重量 0.286kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918333
2023-10-20
用途:
事務所のデスク用
卸売・小売業

使い易い!!
マウスの使い過ぎで手首が痛くなっていたのが軽減されました。
マウスが当たる部分がツルツルしているので、カーソルの動きがスムーズで、作業がはかどります。是非お勧めします。

対象商品:
75918333
2017-03-08
用途:
データ解析

予想以上に滑るため、マウス設定を遅くした。
触らないと勝手にマウスが前に滑っていく。
ここまで滑らなくても良いのですがね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする