曜日別特売
MP-096GY マウスパッド リストレスト付 一体型 軽快 COMFY エレコム 75918342

MP-096GY マウスパッド リストレスト付 一体型 軽快 COMFY エレコム 75918342
MP-096GY マウスパッド リストレスト付 一体型 軽快 COMFY エレコム 75918342
MP-096GY マウスパッド リストレスト付 一体型 軽快 COMFY エレコム 75918342
MP-096GY マウスパッド リストレスト付 一体型 軽快 COMFY エレコム 75918342
MP-096GY マウスパッド リストレスト付 一体型 軽快 COMFY エレコム 75918342
MP-096GY マウスパッド リストレスト付 一体型 軽快 COMFY エレコム 75918342
MP-096GY マウスパッド リストレスト付 一体型 軽快 COMFY エレコム 75918342

マウスパッド リストレスト付 一体型 軽快 COMFY

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード75918342品番MP-096GY
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

低反発ポリウレタンを採用したリストレスト一体型マウスパッド。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!マウス操作面に硬質プレートを採用、軽い操作感で手首への負担をより軽減します。

グレー材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン / ベース:エラストマー / マウス操作面:PP形状リストレスト一体型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×25環境製品単体重量 0.286kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75918333
2023-10-20
用途: 事務所のデスク用
卸売・小売業

使い易い!!
マウスの使い過ぎで手首が痛くなっていたのが軽減されました。
マウスが当たる部分がツルツルしているので、カーソルの動きがスムーズで、作業がはかどります。是非お勧めします。

対象商品 : 75918333
2017-03-08
用途: データ解析

予想以上に滑るため、マウス設定を遅くした。
触らないと勝手にマウスが前に滑っていく。
ここまで滑らなくても良いのですがね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする