0353810 天然木リビングワゴン (コンセント付き) ファミリー・ライフ 75918344

0353810 天然木リビングワゴン (コンセント付き) ファミリー・ライフ 75918344
0353810 天然木リビングワゴン (コンセント付き) ファミリー・ライフ 75918344

天然木リビングワゴン (コンセント付き)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1台注文コード75918344品番0353810
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

リビングやベッドサイドに手近にあると何かと便利!
背かざりにはコンセント付きで携帯の充電などに便利。
リビング周りでも大活躍。
インテリア性の高いお洒落な背かざり。
引き出しの一杯は鍵付きなので、大切な物も安心して収納できます。
スライドテーブル付き。
左右付け替え自由のマガジンラック。
深さの異なる3段の引き出しは、小物からかさばる物まで収納OK!
一部組立式※キャスターのみ取り付け

ライトブラウン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×350×480棚段数4段質量(kg)約7付属品キャスター、コンセント材質本体:天然木(桐)、桐合板幅(mm)390高さ(mm)480奥行(mm)350段数4キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×35×48施錠あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: デスク下収納
T2Y電気・ガス・熱供給・水道業

サイズなど丁度よかったのですが
サイドラック取り付け時に木ねじを使用していて
素材が弱い上に薄くネジが簡単に突き抜けて引き出しの部分まで貫通してしまいました
もっとサイズに合った太さと長さのネジを付けるべきだと思います。

対象商品 : 75918353
2023-02-08
用途: プリンター台にと思ったが・・・
卸売・小売業

最初の写真はプリンタが乗っていたので、調度よいかと思い購入しました。
思ったより、随分小さかったです。
私も寸法をよく見ればよかったのですが・・・返品不可とあり困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする