グリーン購入法適合
電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)
付属品専用カップ
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
感知距離(m)0.4/0.6切替え方式
洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄
機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄
耐圧(MPa)1.75(1分間)
使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75
使用温度範囲(℃)1〜40以内
使用水温(℃)1〜40以内
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化