曜日別特売
VH-15I 小便器自動洗浄器 DELMAN(デルマン) 75918606

VH-16T画像

VH-15I 小便器自動洗浄器 DELMAN(デルマン) 75918606
VH-15I 小便器自動洗浄器 DELMAN(デルマン) 75918606
VH-15I 小便器自動洗浄器 DELMAN(デルマン) 75918606

小便器自動洗浄器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台適合INAX:UF-2、UF-3、UF-4、UF-2NH、UF-3NH、UF-4NH注文コード75918606品番VH-15I
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

電池寿命約10年
全タイプ目隠し栓付属
配線工事不要の乾電池式
便利な手動流水スイッチ付
専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能

用途
押しボタン式の小便器を簡単に自動化
グリーン購入法適合電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)電源DC6V乾電池(アルカリ)式感知距離(m)0.4/0.6切替え方式洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄耐圧(MPa)1.75(1分間)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用温度範囲(℃)1~40以内使用水温(℃)1~40以内使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)適合INAX:UF-2、UF-3、UF-4、UF-2NH、UF-3NH、UF-4NH

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする