MP-112RD マウスパッド レーザー 光学式マウス対応 メタリック エレコム 75918613

マウスパッド レーザー 光学式マウス対応 メタリック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メタリックレッド 注文コード75918613 品番MP-112RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

PC本体のカラーに合わせてコーディネートできる、レーザーマウス、光学式マウスに対応したメタリックマウスパッド。
マウスの動作を的確にキャッチする「3Dアプローチ構造」。
ずれを防ぐウレタン系粘着剤を使用。
レーザーマウスにも光学式マウスにも対応しています。

メタリックレッド 適合レーザーマウス、光学式マウス 材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/ウレタン系粘着剤 質量(g)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/174×144×0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918622
2024-08-02
用途:
パソコンのマウス用
医療・福祉・介護関連業

狭いデスクの上で物書きもするので、極薄のパットの段差がなくシールタイプのもを探してて、正直種類があまりなく選択肢が無い中こちらをみつけて購入しました。
薄さは納得できる範囲。でももっと薄いものがあってもいいかなと思いました。
マウスの動きがスムーズで使いやすい。
商品としてはとてもいいものを買えて良かったです。

対象商品:
75918622
2020-11-25
用途:
外出時のノートPC操作
その他業種

値段なりのペラペラです。
うっかりすると簡単に折り目付いちゃいます。
なので、梱包されていた紙を裏に貼って補強して使っています。

対象商品:
75918622
2019-08-30
用途:
パソコン作業
三木電機 様

机にピタッと張付きます。光学マウスの反応はとてもいい感じで抵抗なく動かせます。  
手首の細い女性はリストレスのマウスパッドがいいようですが、私には薄くて動かないシンプルなパッドが合っていました。

対象商品:
75918595
2016-05-02
用途:
マウスに

感度がやや弱い。

対象商品:
75918622
2016-01-12
用途:
PC作業

PCのヘビーユーザーでマウスパッドには拘りがあります。いろいろ試してみた結果この品に落ち着きました。使用感は何も問題ありません。価格も非常に魅力的です。

対象商品:
75918595
2015-10-05
用途:
PC作業
製造業

厚紙と言いますか、ペラペラの紙みたいな印象です。色は良かったのですが、なんか残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする