MP-114BU マウスパッド リストレスト付 軽快 COMFY エレコム 75918665

マウスパッド リストレスト付 軽快 COMFY

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード75918665 品番MP-114BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リストレストとマウスパッドを自由自在にレイアウト!低反発ポリウレタンを採用し、長時間のPC作業における疲労を軽減する、リストレスト&マウスパッド”COMFY(カンフィー)。

ブルー 仕様リストレスト付 材質表面/ポリエステル、基材/ポリウレタン、ベース/エラストマー 質量(g)マウスパッド部分/200、ハンドレスト部分/72 最高高さ(mm)リストレスト/26 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスパッド部分/135×155×10、ハンドレスト部分/110×68×26 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マウスパッド:135×155×10 / ハンドレスト:110×68×26 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/155×135×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75918665 MP-114BU 75918656 MP-114BK マウスパッド リストレスト付 軽快 COMFY エレコム マウスパッド リストレスト付 軽快 COMFY エレコム 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918656
2019-01-05
用途:
パソコン作業
教育・研究機関

キャンペーン価格だったので価格も安く使いやすいと思います.

対象商品:
75918656
2014-12-08
用途:
レイアウト
巴志工業 様 (建設業・工事業)

切り離し式なので
レイアウト自由使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする