マウスパッド リストレスト付 軽快 COMFY

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918674 品番 MP-114GY
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

リストレストとマウスパッドを自由自在にレイアウト!低反発ポリウレタンを採用し、長時間のPC作業における疲労を軽減する、リストレスト&マウスパッド”COMFY(カンフィー)。

グレー 仕様【リストレスト】○ 材質表面:ポリエステル、基材:ポリウレタン、ベース:エラストマー 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】10、【リストレスト高さ(最高部)】26mm 質量(g)マウスパッド部分:200、ハンドレスト部分:72 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】135×155 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスパッド部分:135×155×10、ハンドレスト部分:110×68×26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918656
2019-01-05
用途:
パソコン作業
教育・研究機関

キャンペーン価格だったので価格も安く使いやすいと思います.

対象商品:
75918656
2014-12-08
用途:
レイアウト
巴志工業 様 (建設業・工事業)

切り離し式なので
レイアウト自由使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする