曜日別特売
580シロ ナナメクリファイル キングジム 75918746

 

580シロ ナナメクリファイル キングジム 75918746
580シロ ナナメクリファイル キングジム 75918746
580シロ ナナメクリファイル キングジム 75918746
580シロ ナナメクリファイル キングジム 75918746
580シロ ナナメクリファイル キングジム 75918746
580シロ ナナメクリファイル キングジム 75918746
580シロ ナナメクリファイル キングジム 75918746
580シロ ナナメクリファイル キングジム 75918746
580シロ ナナメクリファイル キングジム 75918746

ナナメクリファイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(5冊)注文コード75918746品番580シロ
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クリップが折り返せるので書類がめくりやすい!
持った状態で書類をめくれる。ファイルに入れたまま閲覧・記入・押印できる。
便利な指掛け。表紙が開きやすく、書類脱落防止ポケットから書類が出しやすい。
書類の脱落防止。保管時、持ち歩き時は書類脱落防止ポケットに書類の角を入れる。

サイズA4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×317×7材質(表紙)不透明PP最大収納枚数(枚)約20(A4コピー用紙)ポケット書類脱落防止ポケットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする