MP-117C はさめるマウスパッド エレコム 75918762

はさめるマウスパッド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード75918762 品番MP-117C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

写真・絵葉書・メモなどをはさんで使える!3Dアプローチで快適なマウス操作をサポートする”はさめるマウスパッド"。

ブルー 適合光学式、レーザー式 材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/オレフィン系シート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.5 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/172×142×0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918753
2022-09-28
用途:
ちょっとしたメモや写真を挟んでいる
建設業・工事業

約1カ月使用していますが、挟んで被せる部分が浮いてきた。
何も挟まなくても、下の角2ヵ所が浮いている。
そのうち手首に当たってめくり上がりそう。土台部分は、光沢があるので
これだけではマウスパッドとしては使えない。
もう買わない。

1人が参考にしています
対象商品:
75918744
2018-01-22
用途:
会社のパソコン用。
製造業

マウスパッドの間に女子プロゴルファーの写真を挟み、使用しています。

対象商品:
75918744
2016-11-15
用途:
事務処理
製造業

メモがはさみたくて購入、マウスの動きが軽くなり使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする