ナナメクリファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) オレンジ 注文コード75918764 品番580Tオレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クリップが折り返せるので書類がめくりやすい!
持った状態で書類をめくれる。ファイルに入れたまま閲覧・記入・押印できる。
便利な指掛け。表紙が開きやすく、書類脱落防止ポケットから書類が出しやすい。
書類の脱落防止。保管時、持ち歩き時は書類脱落防止ポケットに書類の角を入れる。

サイズA4 オレンジ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×317×7 材質(表紙)透明PP 最大収納枚数(枚)約20(A4コピー用紙) ポケット書類脱落防止ポケットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする