SB18H テプラPROテープ マットラベル キングジム 75919053 SB18H テプラPROテープ マットラベル キングジム 75919053 SB18H テプラPROテープ マットラベル キングジム 75919053 SB18H テプラPROテープ マットラベル キングジム 75919053 SB18H テプラPROテープ マットラベル キングジム 75919053 SB18H テプラPROテープ マットラベル キングジム 75919053

テプラPROテープ マットラベル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75919053 品番 SB18H
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。
鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。
ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。

文字ライトグレーに黒文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8.0 タイプマット エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918983
2025-01-16
用途:
備品の注意書き
株式会社Iam 様 (教育・研究機関)

シックなデザインでありながら、目に留まりやすいので気に入っています。

対象商品:
75919078
2023-10-17
用途:
黒色部材、パネルへのラベル表示
電気・ガス・熱供給・水道業

器材の黒色パネル部分への表示に初めて使用したが、黒マット地と白色文字で
違和感が無く綺麗に表示出来た。
但し、幅12mm以下が無く、小さいラベルを作るときは後加工(カット等)
が必要なのが面倒であった。(大きい幅の製品は有り)
これからも利用していきたい。

対象商品:
75919078
2023-12-13
用途:
電子機器への貼付
ベータま。工房 様 (サービス業)

下地がテカらないので見やすく落ち着きがあります。黒地のアルミパネルに貼り付けた時違和感なく仕上がります。

対象商品:
75919096
2023-03-01
用途:
ラベル作成
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マットブラックは高級感があって特に継続購買して愛用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする