EH-110F 電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 75919263 EH-110F 電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 75919263

電子ホッチキス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75919263 品番EH-110F
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

卓上型で国内初、110枚とじを実現!
2〜110枚までをこの1台!

綴じ枚数2〜110枚 質量(g)7600(リフィル針1巻) 最大綴じ奥行(mm)3〜23 針装てん数(本)400 針装てん方法カートリッジ着脱式 綴じ口寸法(mm)12 とじ仕様針自動送り方式 とじ速度2本/ 秒 作業範囲4000本 スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式 電源AC100V-240V 50Hz-60Hz 消費電力(A)2.5 消費電力(W)最大130以下 使用温度(℃)10〜35(湿度80%RH内) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393 付属品リフィル針1ヶ(4000本) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする