アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の オフィス機器
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネートフィルム
ロールラミネーターフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75919437
品番
R1A3T04
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
GDRB65A1用ロールフィルム
サイズ
A3
厚さ
42ミクロン
寸法(幅Wmm×長さLm)
316×150
厚さ(μm)
42
素材
100%PET(ポリエチレンPE加工物)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000