ヤマホ工業
ヤマホ工業の 防除機・噴霧器
ヤマホ工業の 手動式噴霧器パーツ
スカイズーム噴口 (G1/4)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75919735
品番
#0070131134
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
3
全長(cm)
22
適合圧力範囲(MPa)
1.0〜1.5(噴霧量)
質量(g)
320
取付ねじ
G1/4