ヤマホ工業
ヤマホ工業の 防除機・噴霧器
ヤマホ工業の 動力式噴霧器パーツ
ラウンドノズル25 人力用みえーるカバー(G1/4)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75919796
品番
#0070151760
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
噴出量(L/min)
0.51(0.2MPa)、0.62(0.3MPa)
高さ(cm)
15
ノズル
N-KAL-9SB
取付ねじ
G1/4
長さ(cm)
32
質量(g)
110
粒子径(μm)
平均660(0.2MPa)
散布幅(m)
約0.28
適合圧力範囲(MPa)
0.1〜0.3
幅(cm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応