タイガー(防獣)
タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品
タイガー(防獣)の 鳥獣よけマット・テグス
あいがもネット1000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
75920383
品番
TAN-105016
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
目合16mm×16mmの目の細かいネットです
上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)
16×16(正方形目合)
高さ(cm)
100
長さ(m)
50
質量(kg)
約3.5
材質
ポリエチレン
対象動物
あいがも