あいがもネット1500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード75920399 品番TAN-155016
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

目合16mm×16mmの目の細かいネットです
上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです

目合い(mm)16×16(正方形目合) 高さ(cm)150 長さ(m)50 質量(kg)約5.2 材質ポリエチレン 対象動物あいがも

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする