タイガー(防獣)
クサナックス200 6430M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1巻(30m)
注文コード
75920469
品番
TBS-BS2006430
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
透水性が高く、電気さくに適しています
除草作業を大幅に軽減します
強度のある4層構造です
環境にやさしい素材を使用しています
幅(m)
2
長さ(m)
30
色
茶、黒
材質
不織布
厚さ(mm)
0.64
耐候年数(年)
半年~1