極細タッチペンロング

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75920975 品番P-TPLFBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。

仕様【ストラップ有無】○ 材質ペン先:導電性プラスチック、本体:アルミニウム ブラック 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 外形寸法(mm)長さ約130×ペン径約9 対応機種<スマートフォン>SO-03F,F-03E,SH-02E,SOL24,SGP412JP<タブレット>SH-06F,SH-08E,SHT22,SHT21,※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。 ペン先径(Φmm)約2.5
注意
※画面に液晶保護フィルムを使用している場合はタッチペンの反応が悪くなる恐れがあります。
※本製品は対応機種専用タッチペンです。必ず対応機種をご確認ください。
※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75920975
2020-05-21
用途:
絵を書こうと。
医療・福祉・介護関連業

全く役に立っていない。買わなければよかったと後悔しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75920975
2015-09-01
用途:
スマホの手書きメモへの記入。

ギャラクシーS5アクティブにインストしているEvernoteの手書きメモへの記入用や写真への書き込みに使ってます。
タッチ画面の感度を上げても多少レスポンスが悪いと感じます。まー許容範囲内だと思います。当たり前ですが、指で描くよりはるかにきれいに描けます。仕事現場(自動車整備)で使用していますので、あまりお高い物は必要ありません。コスパ的には上々だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする