エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの USB充電/データ転送ケーブル
エレコムの 携帯電話用ケーブル(ガラケー用)
USBケーブル NC-R1-18 携帯電話用 au/win データ転送 充電 0.2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75921711
品番
MPA-BTCWUSB/BK
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
対応機種
au/win ※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。詳細な対応機種はメーカーホームページにてご確認ください。
USB(A)端子を搭載し、各携帯電話に対応したソフトウェアが動作するパソコン ※携帯電話によってはご使用いただけない場合がございます。各携帯電話の対応をご確認ください。
付属品
取扱説明書
ケーブル長(m)
0.2
機能
【過充電防止】×、【巻取機能】×、【データ転送】○
充電器機能
USBポートからの充電
コネクタ
【携帯電話側】NC-R1-18 コネクタ(オス)、【パソコン側】USB タイプA(オス)
転送速度(Mbps)
480※USB2.0ハイスピードモード理論値 ※各携帯電話により転送速度は異なります。
ケーブル径(Φmm)
3.8