THC-326C10 交換インク キヤノン対応 「BCI-326」タイプ エレコム 75922305

交換インク キヤノン対応 「BCI-326」タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75922305 品番THC-326C10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エレコムのキヤノン用詰め替え交換インクです。

セット内容インクボトル(2本)、注入口栓(1個)、ポリ手袋(1セット)、共通説明書(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボトル)32.3×32.3×132.0 インク色シアン 詰替回数10 インク染料 インク容量(mL)60(30×2本) 適合プリンタPIXUS MG8130、 MG6130、 MG5230、 MG5130、 iP4830 対応カートリッジBCI-326C
注意
※1つのカートリッジに対し、詰め替え数が5を超えると印刷にかすれ等が生じる場合がありますので、新しいカートリッジをご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする