エレコム
エレコムの トナー/インク
エレコムの インクカートリッジ
エレコムの インクカートリッジ(キヤノン対応)
交換インク キヤノン対応 「BCI-326」タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75922323
品番
THC-326Y10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エレコムのキヤノン用詰め替え交換インクです。
セット内容
インクボトル(2本)、注入口栓(1個)、ポリ手袋(1セット)、共通説明書(1枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボトル)32.3×32.3×132.0
インク色
イエロー
詰替回数
10
インク
染料
インク容量(mL)
60(30×2本)
適合プリンタ
PIXUS MG8130、 MG6130、 MG5230、 MG5130、 iP4830
対応カートリッジ
BCI-326Y
注意
※1つのカートリッジに対し、詰め替え数が5を超えると印刷にかすれ等が生じる場合がありますので、新しいカートリッジをご購入ください。