詰め替えインク HP プリンタ用 HP178 5色セット 2回分

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75922481 品番THH-178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,120

HPインクジェットプリンタ用の5色カラーがセットになった詰め替えインクキットです。
HP178カートリッジに対応しています。
HP178カートリッジは2回の詰め替えが可能で、経済的です。
顔料ブラック、染料ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの5色がセットになっており、なくなった色だけ詰め替えることができるので、ますます経済的です。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用していますので、変色に強く美しい仕上がりを実現します。
詰め替えが簡単にできる専用工具が付属しています。
次回、商品をお探しの際に箱から切り取って使えるタグチケット付き(お探しNo.H09)
※本製品をご使用になる場合、プリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
対応プリンタ:Photosmart C5380, C6380, D5460, Premium C309G, Premium C310c, Premium FAX All-in-One C309a ※2011年9月時点の情報です

適合機種メーカーHP フォトブラック・マットブラック・シアン・マゼンタ・イエロー 用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。 適合Photosmart C5380, C6380, D5460, Premium C309G, Premium C310c, Premium FAX All-in-One C309a ※2011年9月時点の情報です 主な適合純正品番HP178 セット内容注入容器(13ml)1色、注入容器(7ml)4色、ニードル(5本)、ホルダーキャップ(大)、ホルダーキャップ(小)4個、プレート、注入ハンドル、ポリ手袋(1セット)、ワイパークロス(3枚)、シール、取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボトル)37.3×53.5×69.5 詰替回数2 インク染料 対応インクタンク/カートリッジHP178 インク容量(mL)顔料ブラック13、他各7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75922481
2023-07-19
用途:
カラープリント
有限会社木型工房真 様

取り扱いにはとてもデリケートなはずのインクカートリッジに、当商品でインクを補充して本当に満足に印刷できるのか半信半疑でしたが問題なくカラー印刷出来ました。
初めての方は事前に取説をじっくり読んで手順を頭に入れておくこと、指先や作業机を汚すので付属のポリ手袋や拭き取りクロスを準備することをお勧めします。

対象商品:
75922481
2017-07-05
用途:
消耗品の補充に

某家電量販店より500円以上安く購入出来ました。詰め替えインクは安くて助かります。

対象商品:
75922481
2017-07-02
用途:
消耗品の補充に

家電量販店より500円近く安く購入ができました。ランニングコストが削減できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする