インクジェット用紙 光沢紙 薄手 速乾 会議資料に最適

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 75922883 品番 EJK-GUA4100
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

光沢紙 薄手
紙厚:0.18mm 坪量:150g/m2 白色度103%
コストパフォーマンスに優れた光沢紙!写真入り会議資料やプレゼンテーションに最適!
大量印刷やファイリングに便利な薄手の光沢紙。
4800〜720dpiの高解像度の印刷に対応
白色度の高い特殊なコーティングによりにじみの少ない光沢感のある優れた仕上がりの光沢紙です。

ホワイト 仕様【クリアカット】× 寸法(幅W×奥行D)(mm)210×297(一面) 用紙インクジェット用 用紙サイズA4 入数100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75922901
2017-03-22
用途:
官公庁提出用の書類作成
土地家屋調査士佐藤昭事務所 様

厚さが薄くて綴じやすいです。官公庁へ高画質の写真を提供する必要はないので、丁度良いです。紙ベースなので印鑑も押印できました。

対象商品:
75922901
2015-03-09
用途:
ポスターなどに使用

光沢のA3用紙は重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする