イイファス
エンプラ高ナット スチールボルト付き(吊りボルト用パーツ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじ長さ(mm)
69
注文コード
75923269
品番
B69×3/8×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
エンプラナットスチールボルト付き(全ネジボルト組み込み)
用途
断熱工法用パーツ
材質
ナット:ポリアセタール(POM)/ボルトスチールクロメートメッキ
寸法d(mm)
P16山/吋
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
17
ねじ長さ(mm)
69
ねじ径
w3/8-16
注意
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。