トーカイスクリーン
スリムライトパーティション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
高さ(mm)
1600
1600
1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75923603
品番
SLT-1609 CL
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スタイリッシュなスリムかつライトなパーティションです。
アルコール、次亜塩素酸消毒可能です。
高さ(mm)
1600
色
透明
幅(mm)
900
厚さ(mm)
16
質量(kg)
4.6
材質
パネル:PVC、フレーム:アルミ
注意
※直線・直角連結金具は付属しています。
※補助脚、T字・クロス連結金具は別売です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません