EDT-CALA4LK 手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) エレコム 75923854

EDT-CALA4LK 手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) エレコム 75923854
EDT-CALA4LK 手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) エレコム 75923854
EDT-CALA4LK 手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) エレコム 75923854
EDT-CALA4LK 手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) エレコム 75923854
EDT-CALA4LK 手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) エレコム 75923854
EDT-CALA4LK 手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) エレコム 75923854
EDT-CALA4LK 手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙) エレコム 75923854

手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズA4版付属品用紙 13枚 とじリング 2個 カレンダー台紙 1枚 作り方説明書 テストプリント用紙用紙フォト光沢紙注文コード75923854品番EDT-CALA4LK
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インクジェットプリンタ専用です(顔料インク対応)
坪量 186g/m2 紙厚0.220mm
試し刷りに便利なテストプリント用紙付

サイズA4版ホワイト用紙フォト光沢紙付属品用紙 13枚 とじリング 2個 カレンダー台紙 1枚 作り方説明書 テストプリント用紙寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75923897
2023-12-08
用途: オリジナルカレンダー製作用
教育・研究機関

毎年7-8個カレンダーキットを購入しています。リピート買いです。毎年描いた絵をカレンダー玉と共に一つの作品のようにして印刷して利用しています。楽しいです。

対象商品 : 75923854
2023-12-17
用途: 飼っているペットのカレンダーを作成
その他業種

光沢紙でなくマット紙であればよかったと思っています。又手頭栗感がとてもよくできてみんなに褒められ、喜ばれました。丈夫な台紙はなくても、試し刷りの同じ用紙が1枚追加され14枚あればよかったと思います。

対象商品 : 75923897
2024-01-05
用途: カレンダー作り
サービス業

注文からすぐに、きれいなまま手元の届きました。急ぎだったので良かったです。

2022-12-02
用途: 描かれた絵のアピール
ブラストエッチング工房あばんセンスサービス業

原画は綺麗で、いい絵だと思いましたが、この紙に印刷するとさらに生き生きとして見えました。

対象商品 : 75923854
2020-11-13
用途: 手作りカレンダー作成時
教育・研究機関

写真用紙のようにつやのある用紙ですので、キレイに印刷出来たので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする