はがき用紙 インクジェット用 フォト光沢紙 厚手 ポストカード 150枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(150枚) 注文コード75923967 品番EJH-GAH150
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

年賀状や暑中見舞い、各種案内状などの印刷に便利な7桁の郵便番号枠が入ったハガキ用紙です。
白色度の高い光沢紙タイプで、写真画像や文字を色鮮やかに再現します。
しっかりとした厚みがあり、上品な仕上がりを実現します。
試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」をお使いいただくと、簡単にデザイン・印刷が可能です。

紙厚(mm)0.22 セット内容用紙×150枚、テストプリント用紙×2枚 No.【お探しNo.】L27 寸法(幅W×高さH)(mm)一面:100×148 枚数150枚、【テストプリント用紙】2枚 用紙フォト光沢紙(光沢面は顔料非対応) 坪量(g/m2)180 用紙サイズ幅100mm×高さ148mm ※はがきサイズ
注意
※光沢面は、顔料インクでは印刷できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75923967
2026-01-29
用途:
写真
有限会社MandM 様

写真出しに大量ファイル現物出しに必要不可欠インクノリもう良く最高

対象商品:
75923967
2024-08-20
用途:
DM作成
卸売・小売業

同じような商品を使いましたが、印刷が綺麗で1番使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする