- モノタロウ Tシャツ 2022 モノタロウ. 75923996 - モノタロウ Tシャツ 2022 モノタロウ. 75923996

モノタロウ Tシャツ 2022

(473件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75923996 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

今年も出ました、モノタロウTシャツ。
なくなり次第終了ですので、お早目に!

種別Tシャツ オレンジ サイズS タイプ名入れ不可 混率(%)綿100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 身幅(cm)48 ポケットなし
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
モノタロウTシャツ2022 無くなり次第終了!値下げしました!¥299(税別)
モノタロウTシャツ2022 今年のデザインは、80年代に流行ったドット絵風!
モノタロウTシャツ2022 モノタロウTシャツ史上最多の9色展開!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 473
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
普段使い

生地も良く色合いも気に入ってます。また新商品出れば購入したいと思います。

対象商品:
75923725
2025-05-09
用途:
家着
製造業

安かったのですが、特に酷い色落ちもなく、普通に家着として使ってます。

対象商品:
75923944
2024-04-14
用途:
普段着

この値段で、しかもクーポンで購入しました。着心地抜群です。

対象商品:
75923813
2023-09-10
用途:
普段着

毎年購入し、普通に着ています。
真夏にはちょうど良いですが、もう少し生地しっかりしていても良いかなとおもいます。洗濯を重ねると耐久性がちょっと不安になってきますが、値段相応といえばそうですね。

対象商品:
75923716
2023-08-22
用途:
普段着
アイ・ティー物流株式会社 様 (運輸・通信業)

生地が厚すぎず薄すぎず、生地自体の触り心地が柔らかく感じます。私好みのTシャツです。

1人が参考にしています
対象商品:
75923743
2023-08-20
用途:
農作業等
建設業・工事業

安くてとてもいいです意外と丈夫(少し薄いかな)10枚以上買ったと思います

対象商品:
75923725
2023-08-17
用途:
普段着及び作業着
トータルリペアグリーンロード 様

生地がしっかりしていて、肌触りがとてもいいです。耐久性も良いと思います。

対象商品:
75924014
2023-07-21
用途:
家庭普段使い
運輸・通信業

家庭普段使いで気楽にしよしています。なかなか快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする