はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148 注文コード75924021 品番EJH-MS50G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は用紙サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

喪中の案内文を追加し、ご自分で印刷するだけで仕上げることができる「喪中はがき」です。
必要なときに、必要な枚数を自宅で作成可能です。
喪中用に適した7桁グレー郵便番号枠入りです。
試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。
エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードして作ると、簡単にデザイン・印刷が可能です。

サイズはがき 紙厚(mm)0.22 しだれ柄 坪量(g/m2)186 付属品テストプリント用紙×2枚 仕様お探しNo.L21 入数(枚)50 白色度(%)96 紙質スーパーファイン紙 面付1面×50シート 郵便番号欄あり サイズ(mm)100×148 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンター 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924021
2023-12-16
用途:
喪中はがき
適斎塾 様

インクもよく載って印刷がきれい。デザインもちょうどよい。

対象商品:
75924003
2023-06-22
用途:
喪中連絡用
建設業・工事業

身内の不幸があり、初めて喪中ハガキを作ることになりました。事務的なものではあるのですが、その中でも気持ちを込めて作りたく、自分で印刷するこの商品にしました。喪中ハガキの郵便番号枠がモノトーンなのは、改めて気付かされました。

対象商品:
75924021
2021-12-06
用途:
喪中はがきを自宅で印刷して郵便局持込なら
その他業種

年賀状ソフトや郵便局などでも印刷を依頼できるみたいですが、ソフトでは余白が立ちます。
郵便局では番号枠が赤で喪中はがきと判断しずらいのですが、この商品はグレー枠なので良かったです。

対象商品:
75924046
2017-01-07
用途:
年賀状欠礼の通知
ガーデンハウス・猫の手 様

ネット通販で最安値だったと思う。故人の絵手紙作品を挿入したが印刷もきれいで満足。だが、今年も連続しては買いたくない商品(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする