名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(12シート) 枚数120枚(10面付×12シート) 注文コード75924107 品番MT-HMN1WN
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は枚数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
2〜3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(標準)168g/m 0.200mm
A4 10面付け(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)

寸法(mm)55×91(名刺/一面) No.【お探しNo.】A05 枚数120枚(10面付×12シート) 用紙マイクロミシンカット 紙厚(mm)0.2 坪量(g/m2)168 用紙サイズA4サイズ(210×297mm)

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924091
2022-12-23
用途:
こども食堂の名刺作成に
ぼたんこども食堂 様 (飲食業)

任意団体ですが、名刺交換をすることが多々あります。厚みもちょうど良く、スパっときれいに切れるので、ずっとこれを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする