名刺用紙 両面 厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(12シート) 注文コード75924125 品番MT-HMN2IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
2〜3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(厚口)210g/m0.245mm
A4 10面付け(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)

紙厚(mm)0.25 寸法(mm)55×91(名刺/一面) No.【お探しNo.】A08 枚数120枚(10面付×12シート) 用紙マイクロミシンカット 坪量(g/m2)210 用紙サイズA4サイズ(210×297mm)

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924134
2024-02-11
用途:
点字付き名刺の作製
希望の星 様 (医療・福祉・介護関連業)

点字付き名刺の作製をしている事業所です。たくさん使いますので、割引セールのときに購入しています。印刷した名刺に直接点字を打ち込みますが、紙の厚さが丁度よく打ち込みもきれいに仕上がります。
今後も購入を続けるつもりです。

対象商品:
75924116
2018-10-12
用途:
名刺作成

若干厚手でクリーム色の色合いがよく綺麗に切断できるので、名刺作成はこれに決めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする