名刺用紙 超厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 120枚用 A4サイズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(12シート) 注文コード75924152 品番MT-HMN3WN
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
2〜3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(特厚口)240g/m0.275mm
A4 10面付け12枚入り(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)

紙厚(mm)0.28 寸法(mm)55×91(名刺/一面) No.【お探しNo.】A21 枚数120枚(10面付×12シート) 用紙マイクロミシンカット 坪量(g/m2)240 用紙サイズA4サイズ(210×297mm)

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924161
2023-12-05
用途:
普段使い 自社用
株式会社ヴェリプラス 様 (建設業・工事業)

名刺としての厚さは希望に近いです。印字の仕上がりはキレイです。切り離す時にコツが居るようで、最初の一枚目は無駄にしてしまいました。
それより、検索時の項目に「レーザープリンター」としているのに このインクジェット専用の商品があり、要らぬモノを購入することになりました!

対象商品:
75924152
2022-10-07
用途:
名刺用
製造業

厚み、強度ともちょうど良く印刷性もよい。
今後も使用予定

対象商品:
75924152
2019-08-31
用途:
営業ツール
合同会社SRTK 様

リピート購入です。
そこそこの厚みがあり、自宅のインクジェットプリンタで印刷するなら、これがおススメ。
単価も安いので助かります。

対象商品:
75924152
2016-08-15
用途:
名刺が必要な時。
自動車・二輪車・自転車関連業

他社品より厚く切りやすいのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする