チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ラベル数176枚(8面×22シート) 注文コード75924186 品番MT-J8F176
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はラベル数など2種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタだけでなく、レーザープリンタでもオリジナルのチケットが簡単に作成できるチケットカードです。
文化祭・地域のお祭り・結婚式の二次会など、様々なシーンでご利用いただけます。
切り離すことができる半券が付いています。
レーザープリンタでもインクジェットプリンタでも使用できるマルチプリント用紙を使用しています。用紙は両面印刷が可能です。
微細なミシン目を折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。
エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードすると、簡単にデザイン・印刷が可能です。

紙厚(mm)0.12 No.【お探しNo.】A48 寸法(幅W×高さH)(mm)一面:148.5(チケット:108.5/半券:40)×52.5 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙マルチプリント紙 坪量(g/m2)105 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ) ラベル数176枚(8面×22シート)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924177
2018-11-16
用途:
パーティー券の作成

折線が薄いのか折り曲げずらく切り離しにくい。1割多い枚数は助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする