名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 名刺サイズ ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(120枚) 注文コード 75924344 品番 MT-KMC2WN
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

簡単便利で光沢感も美しい原寸サイズの光沢名刺用紙(マルチカード)です。
印字面は表面が光沢仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適します
インクジェットプリンタで簡単・手軽にオリジナルの名刺やカードが作れる”なっとく。名刺”
大量に名刺を使う人に最適な名刺用紙です。
用紙はあらかじめ名刺サイズにカットされているので、切り分ける手間がかからず、美しく仕上がります。
用紙の表面は写真の印刷に最適な超光沢仕様です。高解像度のデジタルカメラ画像もキレイに印刷できます。
インクがにじまないので、小さな文字の印刷にも適しています。
両面印刷が可能です。(光沢面は片面)

紙厚(mm)0.25 入数(枚)120 No.【お探しNo.】B09 坪量(g/m2)200 用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924335
2024-01-29
用途:
名刺受注
MSOジャパン 様 (製造業)

フチなし印刷にはバラの名刺が印刷しやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする