MT-KMK2WNZ 名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコム 75924371

MT-KMK2WNZ 名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコム 75924371
MT-KMK2WNZ 名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコム 75924371
MT-KMK2WNZ 名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコム 75924371
MT-KMK2WNZ 名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコム 75924371
MT-KMK2WNZ 名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコム 75924371
MT-KMK2WNZ 名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコム 75924371
MT-KMK2WNZ 名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコム 75924371
MT-KMK2WNZ 名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコム 75924371
MT-KMK2WNZ 名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト エレコム 75924371

名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 クリアカット A4サイズ ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10シート)注文コード75924371品番MT-KMK2WNZ
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。(表面は光沢・裏面はマット調になります。)
インクジェットプリンタ専用紙(ホワイト)
紙厚(厚手)170g/m2 0.225mm
A4 10面付け(両面)
クリアカットによりエッジの仕上がりがきれい。
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません

寸法(mm)55×91(名刺/一面)No.【お探しNo.】A28枚数100枚(10面付×10シート)用紙クリアカット用紙サイズA4サイズ(210X297mm)

商品説明動画

【エレコム】ミシン目がなくエッジがキレイなクリアカット名刺用紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75924371
2024-01-10
用途: 趣味用の名刺作成

アプリは少々使いにくいと感じましたが、慣れればまぁなんとか使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする