名刺用紙 両面 厚手 光沢 (裏面 マット) インクジェット用 マイクロミシン A4サイズ ホワイト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(25シート) 注文コード 75924396 品番 MT-KMN2WNZ
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

印字面は表面が光沢仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適したマルチカードです(表面は光沢・裏面はマット調になります。)
2〜3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
インクジェットプリンタ専用紙光沢用紙(ホワイト)
紙厚(厚口)205g/m 0.230mm
A4 10面付け(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)

寸法(mm)55×91(名刺/一面) No.【お探しNo.】A18 枚数250枚(10面付×25シート) 用紙マイクロミシンカット 紙厚(mm)0.25 坪量(g/m2)200 用紙サイズA4サイズ(210×297mm)

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924396
2024-06-17
用途:
営業
有限会社井手製作 様

安価でとても助かります。問題なく両面印刷できます。

対象商品:
75924405
2022-02-10
用途:
名刺印刷

写真を入れたかったので、光沢用紙を購入。
キレイに印刷が出来て、ミシン目で切り離せるのでとても便利。

対象商品:
75924396
2020-09-22
用途:
販促にて

量販店で売っている価格より安い。そしてあまり取扱店舗がないので重宝しました。またリピします。

対象商品:
75924405
2022-01-24
用途:
名刺作成(趣味用)

品物はまぁ、想像通りで問題ありません。が、これを使うアプリがとても使いにくい。Web版なら何とか行けますが、アプリ版はPC(Win11)にインストール後、動きが不安定で使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする