EDT-FWA2 和紙ラベル フリーラベル A4サイズ インクジェット対応 エレコム 75924414

EDT-FWA2 和紙ラベル フリーラベル A4サイズ インクジェット対応 エレコム 75924414
EDT-FWA2 和紙ラベル フリーラベル A4サイズ インクジェット対応 エレコム 75924414
EDT-FWA2 和紙ラベル フリーラベル A4サイズ インクジェット対応 エレコム 75924414
EDT-FWA2 和紙ラベル フリーラベル A4サイズ インクジェット対応 エレコム 75924414
EDT-FWA2 和紙ラベル フリーラベル A4サイズ インクジェット対応 エレコム 75924414

和紙ラベル フリーラベル A4サイズ インクジェット対応

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(5枚)注文コード75924414品番EDT-FWA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

本物の和紙を使った風合い豊かな和紙ラベルシリーズ

シートサイズ(mm)210×297紙質和紙雁皮(がんぴ)柄ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット片数5余白なし入数5枚シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: ラベル印刷
製造業

上質かつ和テイストが際立つので商品のラベルに使用している。唯一無二ではないか。とても良いものと出会うことが出来ました。

対象商品 : 75924414
2023-11-21
用途: 贈答用
自動車・二輪車・自転車関連業

友人の誕生日の記念にラベルを自作して貼りかえるのに使用しました。和紙なので日本酒のボトルと相性が良いのか、いい感じの出来上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする