エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
マスキングテープラベル用紙 インクジェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
75924432
品番
EDT-MTH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアに、デコレーションに、アイデア次第でかわいくコーディネート!オリジナルのマスキングテープがインクジェットプリンタで作れるマスキングテープラベル用紙。
紙厚(mm)
0.17
仕様
お探しNo.F47
シートサイズ(mm)
100×148
紙質
マスキング素材紙
ラベルサイズ(mm)
100×148
坪量(g/m
2
)
140
面付
ノーカット
片数
3
ラベル厚(mm)
0.17
余白
なし
入数
3枚
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
四角