エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
マスキングテープラベル用紙 インクジェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
75924441
品番
EDT-MTA4
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアに、デコレーションに、アイデア次第でかわいくコーディネート!オリジナルのマスキングテープがインクジェットプリンタで作れるマスキングテープラベル用紙。
紙厚(mm)
0.17
No.
【お探しNo.】F46
寸法(幅W×高さH)(mm)
一面:210×297
用紙
インクジェット用マスキング素材紙
坪量(g/m
2
)
140
用紙サイズ
A4
ラベル数
3枚入り