EDT-STKW 手作りステッカー(屋内用) エレコム 75924466

手作りステッカー(屋内用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75924466 品番EDT-STKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660

何度も貼り直しできる強吸着タイプ!平らな壁面にノリを使わずに手軽に貼れる手作りステッカー。

仕様お探しNo.F45 ホワイト サイズA4 用紙インクジェット用紙 紙厚(mm)0.27 坪量(g/m2)190 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297 対応インク顔料・染料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする