EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615

EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615
EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615
EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615
EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615
EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615
EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615
EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615
EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615
EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615
EDT-TM65R 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム 75924615

宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(20シート)用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)ラベル数1300枚(65面×20シート)注文コード75924615品番EDT-TM65R
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

下地が透けない特殊加工で、貼る場所を選ばない宛名・表示ラベルです。様々なプリンタに対応。

ホワイト用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)143用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)セット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1No.【お探しNo.】T44寸法(幅W×高さH)(mm)一面:38.1×21.17枚数【テストプリント用紙】1枚紙厚(mm)0.167ラベル数1300枚(65面×20シート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10058194
2020-08-04
用途: 封書の宛名用に
自動車・二輪車・自転車関連業

下地が透けない商品ですが、ラベル自体に厚みがあるわけでもなく
とても重宝しています。
サイズ違いも揃えていきたいです。

対象商品 : 10058194
2017-09-20
用途: 宛名印刷に使用
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

とてもきれいに印刷が出来て大変に重宝しています。
価格もそこそこでよかったです。

対象商品 : 10058203
2016-01-06
用途: ラベル印刷

ラベルの用紙が悪いのかインクが悪いのか、一度にたくさんプリントして保管しておくと
インクがかすれてしまうので、その都度印刷するようにしています。

対象商品 : 10058221
2015-01-15
用途: 商品ラベルに使用

粘着がよくとても良いと思います。

対象商品 : 10058237
2014-12-03
用途: 商品のラベル
八風農園雅農・林・水産業

使いやすく便利です。複数のラベルの使用が出来助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする